Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 16VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41888C4128M008
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41888C4128M008
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 7000h
Betriebsstrom: 1,5A
ESR Widerstand: 50mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,35394* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 192,00*
€ 228,48
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 190,57*
€ 226,7783
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 183,86*
€ 218,7934
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 180,16*
€ 214,3904
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 176,97*
€ 210,5943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.