Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 25VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41888C5128M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41888C5128M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 2A
ESR Widerstand: 41mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,8025*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,44515* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 164,381*
€ 195,61339
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 162,3405*
€ 193,1852
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 158,263*
€ 188,33297
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 156,9015*
€ 186,71279
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 155,8025*
€ 185,40498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.