Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 820uF; 50VDC; Ø16x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41888C6827M009
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41888C6827M009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 1957mA
ESR Widerstand: 51mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,7414* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 234,54*
€ 279,1026
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 232,491*
€ 276,66429
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 226,272*
€ 269,26368
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 223,11*
€ 265,5009
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 222,42*
€ 264,6798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.