Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,9mF; 35VDC; Ø18x35mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41888D7398M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41888D7398M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 3,9mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 4,3A
ESR Widerstand: 15mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,389* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 147,21*
€ 175,1799
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 145,74*
€ 173,4306
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 138,90*
€ 165,291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.