Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,8mF; 50VDC; Ø18x31,5mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41895G6188M000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B41895G6188M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 3,14A
ESR Widerstand: 29mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4779* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 163,74*
€ 194,8506
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 161,71*
€ 192,4349
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 154,80*
€ 184,212
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 150,80*
€ 179,452
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 147,79*
€ 175,8701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.