Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 560uF; 450VDC; Ø35x55mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B43522A5567M060
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43522A5567M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x55mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 3,27A
ESR Widerstand: 0,2Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,80028*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 8,52223* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 325,89*
€ 387,8091
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 323,39016*
€ 384,83429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 316,03032*
€ 376,07608
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 311,16024*
€ 370,28069
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 306,80028*
€ 365,09233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.