Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 560uF; 450VDC; Ø35x65mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B43526A5567M060
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43526A5567M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x65mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 2,61A
ESR Widerstand: 0,17Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,92032*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 9,33112* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 377,63028*
€ 449,38003
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 373,32*
€ 444,2508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 357,48*
€ 425,4012
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 347,36004*
€ 413,35845
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 335,92032*
€ 399,74518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.