Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 560uF; 450VDC; Ø40x50mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B43526B5567M060
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43526B5567M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø40x50mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 2,59A
ESR Widerstand: 0,17Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,00022*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Stück (ab € 9,33334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 347,54016*
€ 413,57279
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 344,20023*
€ 409,59827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 329,43009*
€ 392,02181
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 319,68024*
€ 380,41949
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 308,00022*
€ 366,52026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.