Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 270uF; 200VDC; Ø21x49mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B43793J2277Q011
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43793J2277Q011
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...140°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø21x49mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: 3pin
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 200V DC
Lebensdauer: 2500h
Betriebsstrom: 14,7A
ESR Widerstand: 78mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.661,17248*
  
Preis gilt ab 60 Packungen
1 Packung enthält 264 Stück (ab € 6,29232* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1.678,27176*
€ 1.997,14339
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 1.673,20032*
€ 1.991,10838
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1.661,17248*
€ 1.976,79525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.