Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 450VDC; Ø18x31,5mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B43890A5476M009
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43890A5476M009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 15000h
Betriebsstrom: 1147mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,77*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,35908* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 354,33*
€ 421,6527
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 352,22*
€ 419,1418
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 343,70*
€ 409,003
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 339,77*
€ 404,3263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.