Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 4
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-B4B-ZR
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B4B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: ZH
Kontaktraster: 1,5mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: vertikal
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1039*
2000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1216*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,341*
2 Tage
487
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,66*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
ZHR-4
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.