Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M4x10; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M4x10; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Schraube; mit Flansch; M4x10; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Artikel-Nr.:
     2805-B4X10/BN5128
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3059655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m4 torx
schraube mit flansch
schraube mit flansch m4
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,4mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 5128
Formgröße: TX20
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.