Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20; A2 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20; A2 Edelstahl
Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X10/BN5687
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3061619
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 5687
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 14583
PN Norm: PN 82202
Formgröße: TX20
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,035*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.