Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN13578
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2001632
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Entspricht Norm: WN 1411
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Phillips
BN Norm: BN 13578
Formgröße: PH2
Härte: 380 HV
Gewinde + Länge - #Suche: 4x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.