Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN20002
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3148598
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 20002
Formgröße: 1,2mm;TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.