Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN20173
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3304832
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Entspricht Norm: WN 5452
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 20173
Formgröße: 20IP
Handelsname: DELTA PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.