Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN2041
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3757676
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 8,4mm
BN Norm: BN 2041
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.