Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; DIN 965A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; DIN 965A
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; DIN 965A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN30505
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5401306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 30505
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
Formgröße: PZ2
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.