Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN332
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1125885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 332
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,43*
€ 75,4817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.