Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl
Schraube; für Metall; 4x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN349
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3815114
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: 4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 349
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.