Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1140582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.