Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN359
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1142178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 7,5mm
Kopfdurchmesser: 2,2mm
BN Norm: BN 359
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,91*
€ 120,0829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,22*
€ 116,8818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,03*
€ 101,1857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,49*
€ 86,2631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.