Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN363
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1144154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 363
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,05*
€ 100,0195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,59*
€ 97,0921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,23*
€ 71,6737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.