Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M4x12; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M4x12; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Schraube; mit Flansch; M4x12; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN5128
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3059657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m4x12
schraube mit flansch
schraube mit flansch m4
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,4mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 5128
Formgröße: TX20
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.