Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; A2 Edelstahl
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN654
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1246836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 654
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.