Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; DIN 963A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; DIN 963A
Schraube; M4x12; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; DIN 963A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN655
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1247778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 12mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 655
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.