Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 4x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X14/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3646187 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,25mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.