Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x14; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x14; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x14; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X14/BN332
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1125893
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 332
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,10*
€ 254,779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,97*
€ 249,8643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,48*
€ 221,9112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,35*
€ 188,4365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,50*
€ 168,385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.