Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x14; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x14; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Schraube; M4x14; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X14/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1244272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 14mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.