Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M4x16; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M4x16; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Schraube; mit Flansch; M4x16; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX20
Artikel-Nr.:
     2805-B4X16/BN10649
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m4 torx
schraube mit flansch
schraube mit flansch m4
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M4
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 10649
Formgröße: TX20
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.