Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X16/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1537067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ2
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.