Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4x16; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B4X16/BN50046
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3059115
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,15mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 50046
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.