Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Messing; DIN 963A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Messing; DIN 963A
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Messing; DIN 963A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X16/BN537
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1205528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 16mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 537
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.