Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X16/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1244280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.