Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x18; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,8mm,PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x18; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,8mm,PH2
Schraube; M4x18; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,8mm,PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B4X18/BN1435
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1219987
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 18mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: gerade;Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 1435
Formgröße: 0,8mm;PH2
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.