Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3070342
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,25mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.