Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN20002
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3148601
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 20002
Formgröße: 1,2mm;TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.