Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 20IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 20IP
Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 20IP
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3184837
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 9mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 20IP
Gewinde + Länge - #Suche: 4x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.