Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl
Schraube; für Kunststoff; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN20138
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3216041
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Entspricht Norm: WN 1452
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 20138
Formgröße: TX20
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.