Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN28
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1034510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 28
DIN Norm: DIN 913
ISO Norm: ISO 4026
PN Norm: PN 82314
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.