Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl
Schraube; für Metall; 4x20; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN349
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3815118
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: 4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 349
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.