Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1140620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.