Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN612
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1233939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 20mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 612
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 3mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.