Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Zylinder; Torx®; TX10; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN9524
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271409
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 9524
Formgröße: TX10
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.