Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x25; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x25; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Schraube; für Kunststoff; 4x25; Kopf: Zylinder; Torx® PLUS; 20IP
Artikel-Nr.:
     2805-B4X25/BN13265
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060277
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Entspricht Norm: WN 1452
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 13265
Formgröße: 20IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.