Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Schraube; für Kunststoff; 4x25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X25/BN2041
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3757681
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 8,4mm
BN Norm: BN 2041
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.