Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X25/BN341
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1128620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 341
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,06*
€ 144,0614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,77*
€ 141,3363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,68*
€ 120,9992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,46*
€ 102,8874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,70*
€ 87,703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.