Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Artikel-Nr.:
     2805-B4X25/BN622
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1127101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 25mm
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 2,8mm
BN Norm: BN 622
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.