Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4x25; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4x25; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; gehärteter Stahl
Schraube; 4x25; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X25/BN84229
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3137711
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 84229
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.