Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x30; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x30; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M4x30; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X30/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH2
Gewinde + Länge - #Suche: M4x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.